Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 08978 Kaavinjäykkä 4 tuuman leveä hiiliteräs | AB9RNT 2EYA1

3M 08978 Kaavin jäykkä 4 tuuman leveys hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9RNT Malli: 08978Ristiviite: 2EYA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus3"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys4"
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 08978 Kaavin jäykkä 4 tuuman leveys hiiliteräs
€205.97 / yksikkö