Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 08463 joustava vaahto, 200 ml patruuna | AC2KDG 2KUU6 / 7100045768

3M 08463 Joustava vaahto, 200 ml:n patruuna

Varastossa
Tuote: AC2KDG Malli: 08463Ristiviite: 2KUU6 / 7100045768
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
€79.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava vaahto, NVH
Tapausmäärä6
Säiliön koko200 ml
Kovettumisaika60 minuuttia
Tyyppi2 osa uretaania

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3909505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa tehokkaasti joustavaa vaahtoa autoteollisuudessa
    • Täyttää ontelot laajenemisnopeudella 10:1, kuluttamalla vähemmän materiaalia ja säästäen rahaa
    • Suljettu soluvaahto tekee siitä kosteutta ja lämpötilaa kestävää
    • Pystyy työskentelemään 3M Automix -tuotteiden kanssa ja tarjoamaan maksimaalisen tehokkuuden

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on joustava vaahto?

V. Joustavaa vaahtoa käytetään äänen ohjaamiseen ja imemiseen, suurten onteloiden täyttämiseen ja ilman liikkeen estämiseen.

K. Mikä on joustavan 3M 08463 NVH -vaahdon kovettumisaika?

A. 3M 08463 NVH joustavan vaahdon kovettumisaika on 60 minuuttia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 08463 Joustava vaahto, 200 ml:n patruuna
€79.16 / yksikkö