Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0600-20SW -hitsauskypärä Ppa 8 tuuman leveä harja | AG2BEP 31CZ99

3M 06-0600-20SW hitsauskypärä Ppa 8 tuuman leveysräikä

Varastossa
Tuote: AG2BEP Malli: 06-0600-20SWRistiviite: 31CZ99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,536.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen hitsauskypärä
VäriMusta
päähineRäikkä
Linssin sävyVarjo 5, 8-13
Katselualue2-7/64" x4-13/64"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)9.22
HS-koodi6506106075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentänopeus (0.1 mikrosekuntia)
    • Sähkömagneettinen anturi (ei)
    • TIG AMP-luokitus (1A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0600-20SW hitsauskypärä Ppa 8 tuuman leveysräikä
€1,536.01 / yksikkö