Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0014-00NR Spdgls 9100 Hardhat Adapteri | AE8KQX 6DNC8

3M 06-0014-00NR Spdgls 9100 Hardhat Adapter

Varastossa
Tuote: AE8KQX Malli: 06-0014-00NRRistiviite: 6DNC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHardhat-sovitin
ToimintoMukautetaan 9100-hitsauskypärät kypärään
Tyyppi9100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0014-00NR Spdgls 9100 Hardhat Adapter
€129.58 / yksikkö