Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05738 Kiillotustyyny Waffle Face 8 tuuman vaahto, 6 pk | AB9BWZ 2AZC9

3M 05738 Kiillotustyyny Waffle Face 8 tuuman vaahto, 6 pk

Varastossa
Tuote: AB9BWZ Malli: 05738Ristiviite: 2AZC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny vohvelipinnoilla
LiitetyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Halkaisija8"
Materiaalivaahto
Paksuus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPaksuusHinta
3M 02637 Kiillotustyyny Vohvelipinta 3-3/4 tuumaa, 50 pk | AB9CCY 2BAJ5 02637Oranssi3.75 "1"€923.37
3M 5733 kiillotustyyny vohvelipinnalla 8 tuuman vaahto | AB9RKP 2EXY9 5733sininen8"1.5 "€67.33
3M 60799 Kiillotustyyny Waffle Face 3 tuuman vaahto, 50 pk | AB9WPR 2FWE4 60799Valkoinen3"1.125 "€731.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05738 Kiillotustyyny Waffle Face 8 tuuman vaahto, 6 pk
€366.52 / yksikkö