Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5733 kiillotustyyny vohvelipinnalla 8 tuuman vaahto | AB9RKP 2EXY9

3M 5733 Kiillotustyyny vohvelipinnalla 8 tuuman vaahtomuovi

Varastossa
Tuote: AB9RKP Malli: 5733Ristiviite: 2EXY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny vohvelipinnoilla
LiitetyyppiKoukku ja silmukka
Värisininen
Halkaisija8"
Materiaalivaahto
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi5911102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPaksuusHinta
3M 05738 Kiillotustyyny Waffle Face 8 tuuman vaahto, 6 pk | AB9BWZ 2AZC9 05738Musta8"1.125 "€366.52
3M 02637 Kiillotustyyny Vohvelipinta 3-3/4 tuumaa, 50 pk | AB9CCY 2BAJ5 02637Oranssi3.75 "1"€923.37
3M 60799 Kiillotustyyny Waffle Face 3 tuuman vaahto, 50 pk | AB9WPR 2FWE4 60799Valkoinen3"1.125 "€731.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5733 Kiillotustyyny vohvelipinnalla 8 tuuman vaahtomuovi
€67.33 / yksikkö