Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 051131-06399 Näkyvä teippisarja punainen / valkoinen 150 jalkaa AE4UAZ 5MTA4

3M 051131-06399 Näkyvyysteippisarja, punainen/valkoinen 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4UAZ Malli: 051131-06399Ristiviite: 5MTA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen näkyvyyssarja
VäriPunainen / valkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppipakki
Paksuus0.014-0.018 milliä.
TyyppiKuorma-auto / perävaunu, sisältää 1 rullan punaisen / valkoisen heijastinteipin 2 "x 50 pihalla, 8 valkoista heijastintankoa 2" x 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)22.07
Laivan pituus (cm)21.91
Laivan leveys (cm)6.67
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
3M 051131-06398 Näkyvä teippisarja punainen / valkoinen 75 jalkaa | AE4UAY 5MTA3 051131-0639875ft.Kuorma-auto / perävaunu, sisältää 1 rullan punaisen / valkoisen heijastinteipin 2 "x 25 pihalla, 4 valkoista heijastintankoa 2" x 12 "€278.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 051131-06399 Näkyvyysteippisarja, punainen/valkoinen 150 jalkaa
€164.50 / yksikkö