Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 00911 Kiekkohiomareikä, 3 tuumaa Sf P600g, 200 pk | AB9BUL 2AYF2

3M 00911 Kiekkohionta ilman reikää 3 tuumaa Sf P600g, 200 pk

Varastossa
Tuote: AB9BUL Malli: 00911Ristiviite: 2AYF2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu, kuormankestävä
TaustamateriaaliElokuva
TaustapainoE
VäriValkoinen
Levy Dia.3"
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHioma-aineHioma-tyyppiTyhjiöreiän suunnitteluTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.Pkg. MääräHinta
3M 01066 Kiekkohionta 5 reikää 5 tuumaa keski P100g, 400 pk | AB9BPD 2AXR3 01066100AlumiinioksidiAvoin takki, stearaatti5-reikäElokuva2 tuhatKulta5"1€620.71
3M 00509 Kiekkohiomareikä 5 tuumaa 40g Cer, 125 pk | AB9BPE 2AXR8 0050940Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuEi reikääPaperiEVihreä5"1€398.69
3M 29292 Koukku/silmukka levy ilman reikää 5 tuumaa Vf alumiinioksidi, 40 pk | AB9BUB 2AYC1 29292-AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenEi reikää--Kastanjanruskea5"1€234.27
3M 29294 Koukku/silmukka levy ilman reikää 5 tuumaa Uf Sc, 40 pk | AB9BUC 2AYC6 29294-SilikonikarbidiKuitukangastuotteidenEi reikää--Harmaa5"1€221.22
3M 00975 Kiekkohionta ilman reikää 6 tuumaa Xf P320g, 400 pk | AB9BVN 2AYU5 00975320AlumiinioksidiAvaa takkiEi reikääPaperiAKulta6"1€623.02
3M 01063 Kiekkohionta 5 reikää 5 tuumaa Vf P180g, 4 pk | AB9BWF 2AYZ7 01063180AlumiinioksidiAvoin takki, stearaatti5-reikäElokuva2 tuhatKulta5"1€620.71
3M 30185 Koukku/silmukka levy ilman reikää 8 tuumaa Vf alumiinioksidi, 20 pk | AB9BWY 2AZC6 30185-AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenEi reikää--Kastanjanruskea8"1€243.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00911 Kiekkohionta ilman reikää 3 tuumaa Sf P600g, 200 pk
€382.92 / yksikkö