3M 00051144104550 Hiomalevy 9 x 11 tuumaa 220 Grade, 250 pk | AB9BWN 2AZA2

3M 00051144104550 Hiomalevy 9 x 11 tuumaa 220 Grade, 250 Pk

Varastossa
Tuote: AB9BWN Malli: 00051144104550Ristiviite: 2AZA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,439.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkapaperiarkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu220
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.96
Laivan korkeus (cm)22.78
Laivan pituus (cm)30.38
Laivan leveys (cm)24.16
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaBR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00051144104550 Hiomalevy 9 x 11 tuumaa 220 Grade, 250 Pk
€2,439.02 / yksikkö