3M 00051128089835 Applikaattori käsivetolasta, 25 kpl | AE9KZD 6KHC5

3M 00051128089835 Applikaattorin käsivetolasta, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AE9KZD Malli: 00051128089835Ristiviite: 6KHC5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräasetin
VäriKulta
MalliVetolastatyyppi
MateriaaliVinyyli
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00051128089835 Applikaattorin käsivetolasta, 25 kpl
€308.44 / yksikkö