VESTIL MIA-C-30 ulokekulmavarsi, 30 tuuman koko, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AG7WEJ Malli: MIA-C-30

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn kalteva varsi
Käsivarren kulma10 astetta
Varsi tyyppiKaltevat ja suorat asennot
Koko500 lbs.
VäriOranssi
komponentitKaltevarsi
Syvyys33 "
MalliYksi
Korkeus9"
Pituus33 "
Huuli2-3 / 4 tuumaa
Huulen korkeus2 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Käyttökelpoinen pituus30 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL MIA-C-12 Kantovarsi, 12 tuuman koko, keskikokoinen | AG7WEF MIA-C-121000 lbs.15 "12 "€58.49
VESTIL MIA-C-18 Kantovarsi, 18 tuuman koko, keskikokoinen | AG7WEG MIA-C-18750 lbs.21 "18 "€62.94
VESTIL MIA-C-24 Kantovarsi, 24 tuumaa, keskikokoinen | AG7WEH MIA-C-24600 lbs.27 "24 "€68.54
VESTIL MIA-C-36 ulokekulmavarsi, 36 tuuman koko, keskikokoinen | AG7WEK MIA-C-36400 lbs.39 "36 "€100.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MIA-C-30 ulokekulmavarsi, 30 tuuman koko, keskikokoinen
€85.83 / yksikkö