TUFTILE TT2460-WS-BRD-1 Ada-varoituslevy tiili punainen 60 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF7CUW 20VA57

TUFTILE TT2460-WS-BRD-1 Ada varoituslevy tiilipunainen 60 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7CUW Malli: TT2460-WS-BRD-1Ristiviite: 20VA57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-varoitusalusta
VäriTiilenpunainen
Syvyys13 / 32 "
MalliKorotetut katkaistut kupolit
AsennustapaPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen
Pituus60 "
MateriaaliOma UV-säteilyn kestävä lämpöpolymeeri
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)155.58
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi3918901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustapaHinta
TUFTILE TT2460-WS-YEL-1 Ada-varoitusalusta keltainen 60 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF7CUY 20VA59 TT2460-WS-YEL-1KeltainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen€393.39
TUFTILE TT2460-SA-BRD-1 Ada-varoitustyyny punainen 60 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF7CUZ 20VA60 TT2460-SA-BRD-1TiilenpunainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella€338.63
TUFTILE TT2460-SA-CRD-1 Ada-varoituslevy Colonial Red 60 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF7CVA 20VA61 TT2460-SA-CRD-1Siirtomaa punainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella€338.63
TUFTILE TT2460-SA-YEL-1 Ada-varoitusalusta keltainen 60 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AF7CVB 20VA62 TT2460-SA-YEL-1KeltainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella€338.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUFTILE TT2460-WS-BRD-1 Ada varoituslevy tiilipunainen 60 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys
€393.39 / yksikkö