Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON QS 3/8 L 12 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.3740 / 0.3745 tuumaa, luokka L, teräs, 12 tuumaa pitkä | AC8UME 3DWL3

THOMSON QS 3/8 L 12 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.3740 / 0.3745 tuumaa, luokka L, teräs, 12 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC8UME Malli: QS 3/8 L 12Ristiviite: 3DWL3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin pika-akseli
Dia. Toleranssi Max.0.3745
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.374
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus12 "
Materiaali1566 hiiliteräs
Min. Pinnan kovuus60 Rc
Akselin dia.0.375 "
Tyyppi60 tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7228501010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.Hinta
THOMSON QS 5/8 L 15 -akseli 1566 Teräs 0.625 tuumaa D 15 tuumaa | AC8UMF 3DWN6 QS 5/8 L 1515 "0.625 "€38.59
THOMSON QS 5/8 L 60 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.6240 / 0.6245 tuumaa, luokka L, teräs, 60 tuumaa pitkä | AC8UMG 3DWP4 QS 5/8 L 6060 "0.625 "€136.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON QS 3/8 L 12 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.3740 / 0.3745 tuumaa, luokka L, teräs, 12 tuumaa pitkä
€21.43 / yksikkö