SUPER-STRUT C727-3/4 kääntyvä silmukkaripustin, 3/4 tuuman putkikoko

Tuote: CF4XPT Malli: C727-3/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä silmukan ripustin
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Kantavuus300 lbs.
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä1
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliPutken kokoVavan kokoHinta
SUPER-STRUT C727-1 Kääntyvä silmukkakiinnike, 1 tuuman putken koko | CF4XKB C727-1Kulta sinkitty-300 lbs.Teräs2"--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727-8 Kääntyvä silmukkakiinnike, 8 tuuman putken koko | CF4XPN C727-8Kulta sinkitty--Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727-6 kääntyvä silmukkakiinnike, 6 tuuman putken koko | CF4XPP C727-6Kulta sinkitty--Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727-5 Kääntyvä silmukkakiinnike, 5 tuuman putken koko | CF4XPQ C727-5Kulta sinkitty-1000 lbs.Teräs5"5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727-4 kääntyvä silmukkakiinnike, 4 tuuman putken koko | CF4XPR C727-4Kulta sinkitty--Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727-3-1/2 kääntyvä silmukkakiinnike, 3-1/2 tuuman putken koko | CF4XPU C727-3-1/2Kulta sinkitty-600 lbs.Teräs3-1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727-3 Kääntyvä silmukkakiinnike, 3 tuuman putken koko | CF4XPV C727-3Kulta sinkitty--Teräs---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C727-3/4 kääntyvä silmukkaripustin, 3/4 tuuman putkikoko