Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S35-2P hydraulinen pikaliitin 1/4 | AD6QYF 48J297

SAFEWAY S35-2P hydraulinen pikaliitin 1/4

Varastossa
Tuote: AD6QYF Malli: S35-2PRistiviite: 48J297

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliHiiliteräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Virtausnopeus3 gpm
Hansenin vaihtoWA5651400
LukitusmekanismiRuuvaa yhdessä
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto3050-2
Pioneerin vaihto3050-2
Putken koko NPT1/4
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliHiiliteräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.77
Laivan pituus (cm)5.77
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräParker-vaihtoTyyppiHinta
SAFEWAY S31-2P hydraulinen pikaliitin 1/4 | AD6QYE 48J296 S31-2PFNPTHydraulinen kytkinnippa3010-2Kytkimen pistoke (nänni)€28.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S35-2P hydraulinen pikaliitin 1/4
€53.94 / yksikkö