Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT TB 03 1 Tool Balancer 1.5-3.0 Lbs | AA8LFY 19A879

REELCRAFT TB 03 1 Tool Balancer 1.5-3.0 Lbs

Varastossa
Tuote: AA8LFY Malli: TB 03 1Ristiviite: 19A879

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliSinkitty hiiliteräs, nailonkuori
Työkalujen punnitsemiseen1.5-3 paunaa
KoteloYhdistetty
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys2.875 "
Kelan paino1 lb
Jännityksen säätöKierto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.95
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusTyökalujen punnitsemiseenKoteloKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKelan painoHinta
REELCRAFT TB 01 1 Työkalun tasapainotin 0.0-1.5 paunaa AA8LFX 19A878 TB 01 16ft.0-1.5 paunaaYhdistetty4"9.25 "2.875 "1 lb€132.98
REELCRAFT TB 05 1 työkalun tasapainotin 3.0-5.0 paunaa AA8LFZ 19A880 TB 05 16ft.3-5 paunaaYhdistetty4"9.25 "2.875 "1.5 lb€144.47
REELCRAFT TBL 10 1 työkalun tasapainotin 5.0-10.0 lbs | AA8LGA 19A881 TBL 10 18ft.5-10 paunaaTeräs8.75 "13.875 "3.38 "9 lb€629.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TB 03 1 Tool Balancer 1.5-3.0 Lbs
€150.43 / yksikkö