GRAINGER Hyötykärry, teräs


Suodattaa
Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Mittari: 14 , Kahva mukana: Kyllä
TyyliMalliHuulen korkeusKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa1200 lb6"2400 lb239.25 "66 "30.5 "€996.50
B
3SLT-2436-2K-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa2000 lb6"2000 lb141.25 "42 "24.25 "€914.50
C
RSCE-2448-2-3.6K-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa1300 lb6"3600 lb243.75 "54 "24.25 "€910.34
D
EAS-1836-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa600 lb5"1200 lbs.236 "41.75 "18 "€540.51
E
3SLT-2448-2K-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa2000 lb6"2000 lb141.25 "54 "24.25 "€981.86
A
RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa1200 lb6"2400 lb239.25 "42 "24.5 "€736.06
C
RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa1300 lb6"3600 lb243.75 "54 "24.25 "€933.70
C
RSCE-3048-2-3.6K-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa1300 lb6"3600 lb243.75 "54 "30.25 "€929.32
C
RSCE-3060-2-3.6K-95
1-1 / 2 "ylä- ja alaosa1300 lb6"3600 lb243.75 "66 "30.25 "€1,069.54
F
4SLT-2436-2K-95
1.5 "2000 lb6"2000 lb141.25 "42 "24.25 "€905.18
F
4SLT-2448-2K-95
1.5 "2000 lb6"2000 lb141.25 "54 "24.25 "€1,155.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?