GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 hyötykärry 3600 paunaa terästä 54 tuumaa | AG7ATJ 49Y191

GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 Utility Cart 3600 Lb Teräs 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ATJ Malli: RSCE-3048-2-3.6K-95Ristiviite: 49Y191

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€929.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti1300 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys26.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1-1 / 2 "ylä- ja alaosa
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus43.75 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys30.25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulet ylös
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuulen korkeusKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GRAINGER RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 hyötykärry 2400 paunaa terästä 42 tuumaa | AG7ARA 49Y160 RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "ylä- ja alaosa1200 lb6"2400 lb239.25 "42 "24.5 "€736.06
GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 hyötykärry 2400 paunaa terästä 66 tuumaa | AG7ARD 49Y163 RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "ylä- ja alaosa1200 lb6"2400 lb239.25 "66 "30.5 "€996.50
GRAINGER EAS-1836-95 hyötykärry 1200 lb teräs 41-3 / 4 tuumaa | AG7ARF 49Y165 EAS-1836-951-1 / 2 "ylä- ja alaosa600 lb5"1200 lbs.236 "41.75 "18 "€540.51
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-95 hyötykärry 3600 Lb terästä 54 tuumaa | AG7ATH 49Y190 RSCE-2448-2-3.6K-951-1 / 2 "ylä- ja alaosa1300 lb6"3600 lb243.75 "54 "24.25 "€910.34
GRAINGER RSCE-3060-2-3.6K-95 hyötykärry 3600 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7ATK 49Y192 RSCE-3060-2-3.6K-951-1 / 2 "ylä- ja alaosa1300 lb6"3600 lb243.75 "66 "30.25 "€1,069.54
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 hyötykärry 3600 Lb terästä 54 tuumaa | AG7ATM 49Y194 RSCE-2448-2-3.6K-TLD-951-1 / 2 "ylä- ja alaosa1300 lb6"3600 lb243.75 "54 "24.25 "€933.70
GRAINGER 3SLT-2436-2K-95 hyötykärry 2000 paunaa terästä 42 tuumaa | AG7ATQ 49Y199 3SLT-2436-2K-951-1 / 2 "ylä- ja alaosa2000 lb6"2000 lb141.25 "42 "24.25 "€914.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 Utility Cart 3600 Lb Teräs 54 tuumaa
€929.32 / yksikkö