PETERSEN PRODUCTS 130-612-6M putkitulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 8–12 tuumaa, 6 tuuman MNPT-ohituskoko

Varastossa
Tuote: CF2ZCF Malli: 130-612-6M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,415.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Ohittaa6 "MNPT
Tyhjennetty halkaisija6.76 "
Tyhjennetty pituus26 "
Max. Halkaisija12.25 "
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko8 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMax. PaineNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-606-4 Putkitulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 6 tuumaa, 4 tuuman MNPT-ohituskoko | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€741.59
PETERSEN-TUOTTEET 130-608-6 Putketulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 8 tuumaa, 6 tuumaa MNPT-ohituskoko | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"€954.16
PETERSEN-TUOTTEET 130-610-4 Putkitulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 8-10 tuumaa, 4 tuuman MNPT-ohituskoko | CF2ZBZ 130-610-46.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "- 10"€537.12
PETERSEN-TUOTTEET 130-610-4M Putketulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 6-10 tuumaa, 4 tuumaa MNPT-ohituskoko | CF2ZCA 130-610-4 milj5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "- 10"€1,030.43
PETERSEN-TUOTTEET 130-610-8 Putkitulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 10 tuumaa, ohituksen koko 8 tuumaa | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,192.70
PETERSEN-TUOTTEET 130-612-10 Putkitulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 12 tuumaa, ohituksen koko 10 tuumaa | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,309.14
PETERSEN-TUOTTEET 130-612-4 Putkitulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 8-12 tuumaa, 4 tuuman MNPT-ohituskoko | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "- 12"€1,303.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-612-6M putkitulppa, puhallettava, suuri, halkaisija 8–12 tuumaa, 6 tuuman MNPT-ohituskoko
€1,415.02 / yksikkö