Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 130-410-F Putkitulppa, puhallettava, vuotoilmaisin, 6 - 12 tuuman koko | CF2ZAH

PETERSEN PRODUCTS 130-410-F putkitulppa, puhallettava, vuodonilmaisin, koko 6-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2ZAH Malli: 130-410-F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€933.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Tyhjennetty halkaisija5.5 "
Tyhjennetty pituus25 "
Max. Halkaisija12.25 "
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko6 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN PRODUCTS 130-412-F Putketulppa, puhallettava, Vuototunnistin, 8-12 tuuman koko | CF2ZAJ 130 - 412-F7"18.5 "12.5 "8 "- 12"€1,030.43
PETERSEN PRODUCTS 130-416-F putkitulppa, puhallettava, vuotoilmaisin, 8-16 tuuman kokoinen | CF2ZAK 130 - 416-F7.5 "28 "16.25 "8 "- 16"€1,463.70
PETERSEN PRODUCTS 130-418-F putkitulppa, puhallettava, vuotoilmaisin, 12-18 tuuman kokoinen | CF2ZAL 130 - 418-F10.75 "25 "18.25 "12 "- 18"€1,780.13
PETERSEN PRODUCTS 130-424-F Putkitulppa, puhallettava, vuotoilmaisin, 12 - 24 tuuman koko | CF2ZAM 130 - 424-F11 "37 "24.25 "12 "- 24"€2,052.75
PETERSEN PRODUCTS 130-430-F putkitulppa, puhallettava, vuotoilmaisin, 15-32 tuuman koko | CF2ZAN 130 - 430-F15 "48 "32 "15 "- 32"€3,876.70
PETERSEN PRODUCTS 130-440-F putkitulppa, puhallettava, vuotoilmaisin, 20-40 tuuman koko | CF2ZAP 130 - 440-F19 "46.25 "40 "20 "- 40"€4,564.73
PETERSEN PRODUCTS 130-448-F putkitulppa, puhallettava, vuodonilmaisin, koko 24 - 48 tuumaa | CF2ZAQ 130 - 448-F20.5 "74.5 "50 "24 "- 48"€6,158.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-410-F putkitulppa, puhallettava, vuodonilmaisin, koko 6-12 tuumaa
€933.07 / yksikkö