Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6601-12-12 Hydraulinen pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, vaihto, teräs | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 Hydraulinen pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, vaihto, teräs

Varastossa
Tuote: AC4XMQ Malli: 6601-12-12Ristiviite: 31A822

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€128.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus28 Gal / min
Pituus3 23 / 64 "
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine4000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine4000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6601-12-12
Putken koko NPT3 / 4 "
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteyden tyyppiVirtausnopeuseräMax. PaineParker-vaihtoTiivistemateriaaliKierteen kokoHinta
PARKER H6-63 Hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XQT 31A893 H6-63Liitin urospuoliFNPT28 gpmHydraulinen kytkimen runko2500 psiH6-63Buna-N3 / 4 "-14€49.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6601-12-12 Hydraulinen pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, vaihto, teräs
€128.68 / yksikkö