PALMETTO PACKING 5000 tyyliä, W-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -100 - 800 F , Väri: Kiiltävä harmaa , Käytettäväksi: Venttiilit , Materiaali: Joustava grafiittipakkaus Inconel-langalla , Max. Pumppujen paine (PSI): NR , Max. Venttiilien paine (PSI): 3500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): NR , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1200 , pH-alue: 1 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
5000W
5ft.€128.52
A
5000W
10ft.€206.06
A
5000W
25ft.€430.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?