PALMETTO PACKING 1350-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 500 F , Väri: Keltainen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Keltainen para-aramidi , Max. Pumppujen paine (PSI): 5000 , Max. Venttiilien paine (PSI): 5000 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 2500 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 3 ja 11 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1350
5ft.€132.62
A
1350
10ft.€237.25
A
1350
25ft.€560.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?