Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OBERON LNS4B-5XL Valokaarisarja, 5XL, Navy Blue, 42 cal/m4, 2 HRC | CF53PZP 64PXXNUMX

OBERON LNS4B-5XL Arc Flash Suit Kit, 5XL koko, tummansininen, 42 cal/sq cm, 4 HRC

Varastossa
Tuote: CF2PZP Malli: LNS4B-5XLRistiviite: 53PX64

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,951.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
VäriLaivastonsininen
Sopii rinnan kokoon60 "- 62"
Sopii vyötärön kokoon54 "- 56"
sisäsauma30 "
MateriaaliProtera
Koko5XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta
OBERON LNS4B-XL Valokaarisarja, XL-koko, laivastonsininen, 42 cal/m4, 2 HRC | CF53PYT 68PXXNUMX LNS4B-XL44 "- 46"38 "- 40"XL€2,498.08
OBERON LNS4B-S Kaarisalamapuku, S-koko, tummansininen, 42 cal/m4, 2 HRC | CF53PYY 67PXXNUMX LNS4B-S34 "- 36"28 "- 30"S€2,621.69
OBERON LNS4B-M Kaarisalamavalosarja, M-koko, laivastonsininen, 42 cal/m4, 2 HRC | CF53PZD 66PXXNUMX LNS4B-M37 "- 39"31 "- 33"M€2,588.38
OBERON LNS4B-L Arc Flash Suit Kit, L koko, tummansininen, 42 cal/sq cm, 4 HRC | CF2PZJ 53PX65 LNS4B-L40 "- 42"34 "- 36"L€2,498.08
OBERON LNS4B-4XL Arc Flash Suit Kit, 4XL koko, tummansininen, 42 cal/sq cm, 4 HRC | CF2PZV 53PX63 LNS4B-4XL56 "- 58"50 "- 52"4XL€2,951.68
OBERON LNS4B-3XL Valokaarisarja, 3XL, Navy Blue, 42 cal/m4, 2 HRC | CF53QAA 62PXXNUMX LNS4B-3XL52 "- 54"46 "- 48"3XL€2,621.69
OBERON LNS4B-2XL Valokaarisarja, 2XL, Navy Blue, 42 cal/m4, 2 HRC | CF53QAF 61PXXNUMX LNS4B-2XL48 "- 50"42 "- 44"2XL€2,530.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERON LNS4B-5XL Arc Flash Suit Kit, 5XL koko, tummansininen, 42 cal/sq cm, 4 HRC
€2,951.68 / yksikkö