LITTLE GIANT PUMPS 1-AA-MD-sarjan lievästi syövyttävät kemialliset siirtopumput


Suodattaa
Kapasiteetti: 2.67 gpm , Johdon tyyppi: Kuoritut lyijyt , Suunnittelu: Painovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi , Purkaa: 1 / 2 " , Täyskuorma vahvistimet: 0.40 , Tiivisteen materiaali: Buna-N , GPM 1 jalan etäisyydellä: 2.7 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 1.8 , Korkeus: 3.7 " , Juoksupyörän materiaali: Lasilla täytetty polypropeeni ja keramagneetti "A" , Sisääntulo: 1 / 2 " , Nesteen lämpötila: 150 astetta F , Max. Pää: 5.5 ft. , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorikotelo: avoin , Moottorin tyyppi: SP , Asennus: Vaakasuora , Leveys: 2.4 "
TyyliMalliJänniteAmpeeriaWattsHPPSIJohdon pituusHinta (ei alv)
A
588001
115V0.416W1/2002.43 ft.€191.32
A
588002
230V0.218.6W1/2002.43 ft.€203.99
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?