LITTLE GIANT PUMPS 588002 Kemikaalien siirtopumppu, 1/200 Hp, 230 V, 2.67 gpm

Tuote: BR3YLT Malli: 588002Cross Ref: 1-AA-MD
€203.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria0.2
Koko2.67 gpm
Johdon pituus3 ft.
Päästö1 / 2 "
GPM 1 jalan etäisyydellä2.7
GPM 3 jalan etäisyydellä1.8
Korkeus3.7 "
HP1/200
Juoksupyörän materiaaliLasilla täytetty polypropeeni ja keramagneetti "A"
Tuloaukko1 / 2 "
Pituus4.9 "
Nestemäinen lämpötila150 astetta F
PSI2.4
RPM2900/3000
Sammuta5.4 ft.
Jännite230V
Watts18.6W
Leveys2.4 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pää 588122

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588002 Kemikaalien siirtopumppu, 1/200 Hp, 230 V, 2.67 gpm
€203.99 / yksikkö