Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN WTB 6K-3N Compact Balance, 6000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8MGA

KERN AND SOHN WTB 6K-3N Compact Balance, 6000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MGA Malli: WTB 6K-3N

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys286mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 286 316 126.5 mm
Asunnon korkeus126.5 mm
Asunnon pituus316 mm
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/- 2 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko263 x 203 mm
toistettavuus1g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen203 mm
Pinnan leveyden punnitseminen263 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)34.5
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusHinta
KERN AND SOHN WTB 10K-3N Compact Balance, 15000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4 g€342.78
KERN AND SOHN WTB 1K-4N Compact Balance, 1500g Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4 g€342.78
KERN AND SOHN WTB 30K-3N Compact Balance, 30000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8MFX WTB 30K-3N+/- 10 g€342.78
KERN AND SOHN WTB 3K-4N Compact Balance, 3000g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8MFZ WTB 3K-4N+/- 1 g€342.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN WTB 6K-3N Compact Balance, 6000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€342.78 / yksikkö