KERN AND SOHN KXP 30V20M alusta, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 1g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KKZ

KERN AND SOHN KXP 30V20M alusta, 15 ja 30 kg Max. Paino, 1 g luettavuus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8KKZ Malli: KXP 30V20M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Kalibrointiarvo5, 10 g
Pienin kuorma100 / 200g
Vähimmäispaino100, 200 g
Työlavan syvyys90 mm
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko400 x 300 mm
Punnituskapasiteetin15 / 30 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 400 300 90 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen400mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)50
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KXP 150V20LM alusta, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 5g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 g400g, 1kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€960.68
KERN AND SOHN KXP 150V20M alusta, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 5g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KKU KXP 150V20M20, 50 g400g, 1kg125 mm500 x 400 mmX x 500 400 125 mm400 mm500 mm€771.25
KERN AND SOHN KXP 15V20LM alusta, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 g40, 100 g90 mm400 x 300 mmX x 400 300 90 mm300 mm400mm€581.82
KERN AND SOHN KXP 15V20M alusta, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KKW KXP 15V20M2, 5 g40, 100 g90 mm300 x 240 mmX x 300 240 90 mm240 mm300 mm€432.98
KERN AND SOHN KXP 300V20M alusta, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 10g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KKX KXP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€960.68
KERN AND SOHN KXP 30V20LM alusta, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 1g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 g100, 200 g125 mm500 x 410 mmX x 500 400 125 mm410 mm500 mm€771.25
KERN AND SOHN KXP 60V20LM alusta, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 2g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KLA KXP 60V20LM10, 20 g200, 400 g125 mm500 x 400 mmX x 500 400 125 mm400 mm500 mm€811.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KXP 30V20M alusta, 15 ja 30 kg Max. Paino, 1 g luettavuus, ruostumaton teräs
€581.82 / yksikkö