Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ECE 10K-3N penkkivaaka, 10000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JGA

KERN AND SOHN ECE 10K-3N penkkivaaka, 10000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JGA Malli: ECE 10K-3N

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Numeron koko21mm
Digitaalinen lukema5g
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 320 300 60 mm
Asunnon korkeus60 mm
Asunnon pituus300 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 20 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys60 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko320 x 260 mm
toistettavuus5g
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin10kg
Punnituslevyn materiaaliMuovi
Punnitusalustan mitatX x 320 260 60 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen260 mm
Pinnan leveyden punnitseminen320 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)33
Laivan leveys (cm)37
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusluettavuusHinta
KERN AND SOHN ECE 20K-2N penkkivaaka, 20000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40 g10g€144.33
KERN AND SOHN ECE 50K-2N penkkivaaka, 50kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8JGC ECE 50K-2N+/-0.08 kg20g€144.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ECE 10K-3N penkkivaaka, 10000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus
€144.33 / yksikkö