Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CM 150-1N taskuvaaka, 150g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HWT

KERN AND SOHN CM 150-1N taskuvaaka, 150g Max. Paino, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HWT Malli: CM 150-1N

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskutasapaino
Akku2 x 1.5 V AAA
Akun varmuuskopiointi33 tuntia.
Kotelon leveys85mm
Numeron koko12mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 85 130 25 mm
Asunnon korkeus25mm
Asunnon pituus130 mm
lineaarisuus+/- 0.2 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko70 x 80 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, tl, tol
Punnituskapasiteetin150g
Punnituslevyn materiaaliMuovi
Pinnan syvyyden punnitseminen80 mm
Pinnan leveyden punnitseminen70 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.313
Laivan korkeus (cm)3.2
Laivan pituus (cm)13.6
Laivan leveys (cm)20.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN CM 1K1N Taskuvaaka, 1000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8HWU CM 1K1N+/- 2 g--€81.18
KERN AND SOHN CM 320-1N taskuvaaka, 320g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HWV CM 320-1N+/- 0.2 g20 mmX x 70 80 20 mm€85.24
KERN AND SOHN CM 60-2N taskuvaaka, 60g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8HWX CM 60-2N+/- 0.03 g18 mmX x 70 80 18 mm€125.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CM 150-1N taskuvaaka, 150g Max. Paino, 0.1g Luettavuus
€81.18 / yksikkö