KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analyyttinen vaaka, 160g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HHK

KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analyyttinen vaaka, 160 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HHK Malli: ALJ 160-4AM

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,975.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaI
Kalibrointiarvo0.001g
Kotelon leveys210mm
Numeron koko15mm
Digitaalinen lukema0.1mg
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 210 340 330 mm
Asunnon korkeus330 mm
Asunnon pituus340 mm
KoteloMuovi
lineaarisuus+/- 0.0003 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Vähimmäispaino0.01g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.0001 g, 0.1 mg
toistettavuus0.0001g
Asettumisaika4 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Punnituskapasiteetin160g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija80 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)61.5
Laivan pituus (cm)51.5
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusluettavuusAsettumisaikaHinta
KERN AND SOHN ALJ 160-4A Analyyttinen vaaka, 160 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HHJ ALJ 160-4A+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sekuntia.€1,921.36
KERN AND SOHN ALJ 200-5DA analyyttinen vaaka, 82 ja 220 g Max. Punnitus, 0.00001 ja 0.0001 g Luettavuus | CE8HHL ALJ 200-5DA+/-0.0001, 0.0002 g0.00001, 0.0001 g, 0.01/0.1 mg10, 6 sek.€3,044.40
KERN AND SOHN ALJ 250-4A Analyyttinen vaaka, 250 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HHM ALJ 250-4A+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sekuntia.€1,961.95
KERN AND SOHN ALJ 250-4AM Analyyttinen vaaka, 250g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HHN ALJ 250-4 AM+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sekuntia.€2,016.07
KERN AND SOHN ALJ 310-4A Analyyttinen vaaka, 310 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HHP ALJ 310-4A+/- 0.0003 g0.0001 g, 0.1 mg4 sekuntia.€2,029.60
KERN AND SOHN ALJ 500-4A Analyyttinen vaaka, 510 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HHQ ALJ 500-4A+/- 0.0004 g0.0001 g, 0.1 mg4 sekuntia.€3,044.40
KERN AND SOHN ALJ 210-5A Analyyttinen vaaka, 210 g Max. Punnitus, 0.00001g Luettavuus | CJ7ACJ ALJ 210-5A+/- 0.0001 g0.00001g6 sekuntia.€4,465.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analyyttinen vaaka, 160 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€1,975.48 / yksikkö