KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Open Nylon Leveys 276mm 5 jalkaa | AB9AQW 2ART9

KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Open Nylon Leveys 276mm 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9AQW Malli: MK1250.231.RD.260-2v5Ristiviite: 2ART9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€932.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde10.24 "/ 260 mm
Ontelon korkeus2.83 "/ 72 mm
Ontelon leveys9.09 "/ 231 mm
PoikkitankomateriaaliNylon
Frame StayNylon ristipalkki
Korkeus3.78 "/ 96 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin4.92 "/ 125 mm
Silmukan korkeus24.25 "/ 616 mm
Silmukan pituus42.01 "/ 1067 mm
Linkkien määrä12
Ulkopuolinen leveys10.87 "/ 276 mm
Tyyliavoin
TyyppiVaritrak (R) Nylon Modular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)9.6
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)27.58
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Open Nylon Leveys 276mm 1 jalkaa | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€224.62
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak (r) Avoin nailonleveys 180mm 1 jalkaa | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€50.09
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Open Nylon Leveys 180mm 1 Jalat | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€138.08
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak (r) Avoin nailonleveys 180mm 5 jalkaa | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€593.28
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak(r) Open Nylon Leveys 180mm 5 jalkaa | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€601.89
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak (r) Avoin nailonleveys 404mm 5 jalkaa | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,148.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Open Nylon Leveys 276mm 5 jalkaa
€932.82 / yksikkö