Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD FUG2-02-S Mechanics -käsineet, kehystävät S Black Pr | AB7ZHU 24U129

IRONCLAD FUG2-02-S Mekaniikka Käsineet Kehys S Musta Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZHU Malli: FUG2-02-SRistiviite: 24U129

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliJoustava joustava nailon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sormityyli3/4 Peukalo / Hakemisto / Keskisormi
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenYksikerroksiset saumattomat / ommellut Duraclad (TM) -laastarit
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
Alaluokkarakentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD FUG2-03-M Mechanics -käsineet, kehystävät M Black Pr | AB7ZHV 24U130 FUG2-03-MM€26.43
IRONCLAD FUG2-04-L Mekaniikkakäsineet Kehystys L Musta Pr | AB7ZHW 24U131 FUG2-04-LL€26.43
IRONCLAD FUG2-05-XL Mechanics -käsineet Kehystävä Xl Musta Pr | AB7ZHX 24U132 FUG2-05-XLXL€26.43
IRONCLAD FUG2-06-XXL Mekaniikkakäsineet Kehystys 2xl Musta Pr | AB7ZHY 24U133 FUG2-06-XXL2XL€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD FUG2-02-S Mekaniikka Käsineet Kehys S Musta Pr
€26.43 / yksikkö