Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T104-20 Ajastin kuuma vesi | AF2PUT 6X769

INTERMATIC T104-20 Ajastin kuuma vesi

Varastossa
Tuote: AF2PUT Malli: T104-20Ristiviite: 6X769

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen vedenlämmittimen ajastin
Ampeeria40
YhteydenottolomakeDPST
Ota yhteyttä HP @ 240V: een5
PäiväkippariEi
Syvyys3"
Kotelon tyyppiTeräs / sisä
Ylimääräiset laukaisijat2E054
Korkeus7.75 "
Pituus7.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus23-1 / 2 h.
Min. Ajan asetus60 min.
MountReikäseinä
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä2
TyyppiMekaaninen ja digitaalinen vedenlämmittimen ajastin
Jännite208-240
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sammuttaa vedenlämmittimen automaattisesti ennalta valituina aikoina, metallinen sisäkotelo lukituskannella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountJänniteHinta
INTERMATIC WH-40 ajastin vedenlämmittimelle, DPST, 2-napainen, 40 A, 60 min, 250 VAC | AA8TUM 1A573 WH-40Avaimenreikä240€228.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T104-20 Ajastin kuuma vesi
€204.03 / yksikkö