Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 46-372 Kutisteputki 2 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 2 | AF9CVC 29UJ96

IDEAL 46-372 Kutisteputki 2 tuumaa Id Musta 4 jalkaa Pk 2

Varastossa
Tuote: AF9CVC Malli: 46-372Ristiviite: 29UJ96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.63 "
Tunnus ennen kutistumista2"
Pituus4ft.
MateriaaliRistisidottu polyolefiini
Maks. Jännite600V
Kutistussuhde3:1
Kutista lämpötila.248-astetta F
Temp. alue-55 - 110 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.16 "
Seinä tyyppiRaskas seinä
Vaijerivalikoima250-750 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
IDEAL 46-346 Kutisteputki 0.4 tuuman Id Musta 4 jalkaa kpl 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12-6 AWG5€314.59
IDEAL 46-343 Kutisteputki 0.4 tuuman Id Musta 6 tuuman kpl 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12-6 AWG10€143.71
IDEAL 46-350 Kutisteputki 0.75 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 - 1/0 AWG5€335.44
IDEAL 46-347 kutistusletku 0.75 tuumaa id musta 6 tuumaa kpl 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 - 1/0 AWG5€93.19
IDEAL 46-348 Kutisteputki 0.75 tuuman Id Musta 9 tuuman Pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 - 1/0 AWG5€95.87
IDEAL 46-354 Kutisteputki 1.1 tuuman Id Musta 4 jalkaa Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 - 4/0 AWG5€415.35
IDEAL 46-351 kutisteputki 1.1 tuuman tunnus musta 6 tuuman kpl 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 - 4/0 AWG5€104.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 46-372 Kutisteputki 2 tuumaa Id Musta 4 jalkaa Pk 2
€256.90 /pakkaus