HARTELL AL2-sarjan lauhdepumput


Hartell AL2 -sarjan lauhdepumput on suunniteltu sovelluksiin, joihin liittyy suuria vesipiikkejä. Nämä sähkökäyttöiset keskipakopumput mahdollistavat ylimääräisen kondenssiveden helpon poistamisen, mitä ei voida tehdä painovoiman avulla.

Suodattaa
Johdon pituus: 6 ft. , Korkeus: 9" , HP: 1/10 , Sisäläpimitta: 1-3/8 "sisääntulo , Pituus: 10 " , Käyttölämpötila: 150 astetta F , Ulostulon koko: 3/8 "FNPT , Leveys: 12 "
TyyliMalliJänniteTyyppiTulovirtaHinta (ei alv)
A
AL2-115
115VIlman apukytkintä3.1A€768.45
Tarjouspyyntö
A
AL2-X115
115VLisäkytkimellä3.1A€901.09
Tarjouspyyntö
A
AL2-230
230VIlman apukytkintä1.5A€787.56
Tarjouspyyntö
A
AL2-X230
230VLisäkytkimellä1.5A€873.47
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä pumpuissa on 2 gallonan valettu alumiinisäiliö, joka kerää kondensoituneen nesteen kaupallisista jääkoneista ja huuhtelujaksojen puhdistuksen aikana.
  • Pumpun moottori on lämpösuojattu liiallisen lämmön aiheuttamien sisäisten vaurioiden estämiseksi ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit suojaavat korroosiolta.
  • Niissä on napsautuskytkin (kiinnitetty kellukkeeseen), joka aktivoituu, kun vesitaso nousee / laskee säiliössä. Tämä lopulta antaa pumpulle signaalin käynnistää / pysäyttää moottorin ja ylläpitää kondenssiveden tasoa säiliössä.
  • Kaikki elementit tarjoavat erinomaisen öljyn ja kemikaalien kestävyyden ja kestävät jopa 150 asteen lämpötiloja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on lauhde LVI:ssä?

Kondensaattia syntyy, kun kosteaa ilmaa johdetaan jäähdytyspatterin yli lämpötilassa noin 55 astetta F, jolloin ilman kosteus tiivistyy patterin päälle ja valuu kondenssivesiastiaan. Sieltä kondenssivesi pumpataan ulos järjestelmästä, jossa se ei vahingoita sisäosia.

Mikä on pumppauspää?

Pumppauskorkeudella tarkoitetaan suurinta korkeutta, jonka pumppu voi saavuttaa pumpattaessa painovoimaa vastaan. AL2-sarjan lauhdepumppujen enimmäiskorkeus on 22 jalkaa ja virtausnopeus jopa 185 gal/h.

Mitä hyötyä moottorin laakereista on?

AL2-sarjan pumput tarjoavat kolmetasoista moottorin laakereiden suojausta höyryltä ja vesiroiskeilta, mikä pidentää moottorin käyttöikää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?