Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER # 00315 Tasainen, jäykkä pyörä 8-1 / 2 tuumaa 275 paunaa | AH7YTF 38ER62

GRAINGER #00315 Litteä vapaa jäykkä pyörä 8-1/2 tuumaa 275 lb.

Varastossa
Tuote: AH7YTF Malli: # 00315Ristiviite: 38ER62

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€41.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kumipyörä
Pyörän kuormitusluokkaKevyiden
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiKeskitetty
Navan leveys3-31 / 32 "
Pultinreikien sisäpuoli3 "x 3"
Kuormitusluokitus275 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-3/4" x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.875 "
Levyn koko4-1 / 2 "x 4"
Levyn paksuus1 / 4 "
Renkaan vanteen halkaisija.4-39 / 64 "
Renkaan paksuus2-1 / 16 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8.5 "
Pyörän leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri: Musta
    • Pyörän lämpötila. Alue: 0 - 100 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäPyörän tyyppiKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
GRAINGER # 00316 Tasainen vapaakääntöpyörä 8-1 / 2 tuumaa 275 paunaa AH7YTG 38ER63 #00316KevyidenKääntöpyöräKääntyvä275 lb9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€45.11
GRAINGER # 00301 Litteä, jäykkä pyörä 10-1 / 4 tuumaa 300 lb | | AH7YTH 38ER64 #00301Kevyt ja keskitasoinen käyttöJäykkä pyöräJäykkä300 lb11.875 "10.25 "3.25 "€47.87
GRAINGER # 00302 Tasainen vapaakääntöpyörä 10-1 / 4 tuumaa 300 lb | AH7YTJ 38ER65 #00302Kevyt ja keskitasoinen käyttöKääntöpyöräKääntyvä300 lb11.875 "10.25 "3.25 "€49.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER #00315 Litteä vapaa jäykkä pyörä 8-1/2 tuumaa 275 lb.
€41.36 / yksikkö