E JAMES & CO 2860-1 / 4-10 Kumisilikoni 1/4 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2FCX 6RUE3

E JAMES & CO 2860-1/4-10 kumi silikoni 1/4 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2FCX Malli: 2860-1/4-10Ristiviite: 6RUE3

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,213.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
Väripunainen
durometer60A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus500 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.96
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerpidentäminenPituusVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2830-1 / 16 rullasilikoni 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa punainen 30a | AC8VZG 3EEP4 2830-1/1630A100%100ft.550 PSI1 / 16 "€6,118.06
E JAMES & CO 2850-1/16 rulla silikoni 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa punainen 50a | AC8VZH 3EET2 2850-1/1650A250%100ft.500 psi1 / 16 "€6,398.62
E JAMES & CO 2850-1 / 8 rullasilikoni 1/8 x 36 tuuman leveys 51 jalkaa punainen 50a | AC8VZJ 3EET6 2850-1/850A250%51ft.500 psi1 / 8 "€6,452.54
E JAMES & CO 2860-1/16 rulla silikoni 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa punainen 60a | AC8VZK 3EEU1 2860-1/1660A200%100ft.500 psi1 / 16 "€6,398.62
E JAMES & CO 2860-1 / 32 rullasilikoni 1/32 x 36 tuumaa 150 jalkaa punainen 60a | AC8VZL 3EEU3 2860-1/3260A200%150ft.500 psi1 / 32 "€5,479.90
E JAMES & CO 2860-1 / 8 rullasilikoni 1/8 x 36 tuuman leveys 51 jalkaa punainen 60a | AC8VZM 3EEU5 2860-1/860A200%51ft.500 psi1 / 8 "€6,452.54
E JAMES & CO 2830-1/16-25 Kumisilikoni 1/16 tuumaa Th 36 x 25 jalkaa | AF2FCH 6RUA6 2830-1/16-2530A100%25ft.550 PSI1 / 16 "€1,660.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/4-10 kumi silikoni 1/4 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa
€2,213.78 / yksikkö