DAYTON 7D506 Syöttöaukko 15 1/2 tuumaa | AF3JRF

DAYTON 7D506 Tuloilmaaukko 15 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JRF Malli: 7D506

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,666.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus32 1 / 2 "
Pohjan leveys32 1 / 2 "
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3597
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3280
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2831
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2293
CFM @ 0.675 tuumaa. SP1324
Purkauksen pituus (tuumaa)16
Purkausleveys (tuumaa)18.625
Tuuletin RPM605
Suodatinalue (neliö-Ft.)3 3 / 4
Suodattimen korkeus (tuumaa)19 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)29 1 / 4
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)27 1 / 2
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)28 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)27 5 / 8
Asunnon korkeus34 2 / 5 "
Asunnon pituus34 2 / 5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys64 1 / 2 "
Maks. BHP0.81
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP3/4
Moottori Hz60
Moottorin jännite115/230
AsennuspaikkaKatto
Vaadittujen suodattimien määrä2
Vaihe1
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.8
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.15.8
TyyppiKeskipakohihnaveto
Pyörän reikä1"
Pyörän halkaisija15 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.6595
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BHPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin jänniteVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 7D505 Syöttöaukko 15 1/2 tuumaa | AF3JRE 7D5050.54310227081/2115/230113.311.2€3,550.26
DAYTON 7D507 Tuloilma 15 1/2 tuumaa | AF3JRG 7D5071.13404937601115/23012118.7€3,661.85
DAYTON 7D518 Syöttöaukko 15 1/2 tuumaa | AF3JRU 7D5180.81359732803/4208-220/440317.815.8€3,712.85
DAYTON 7D519 Syöttöaukko 15 1/2 tuumaa | AF3JRV 7D5191.13404937601208-220/44032118.7€3,950.57
DAYTON 7D520 Syöttöaukko 15 1/2 tuumaa | AF3JRW 7D5201.58456043041.5208-220/44032422€4,076.14
DAYTON 7D521 Syöttöaukko 15 1/2 tuumaa | AF3JRX 7D5212.13506648372208-220/44032826€4,165.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D506 Tuloilmaaukko 15 1/2 tuumaa
€3,666.92 / yksikkö