Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2Z821 -vaihteiston epäsuora käyttölaite 23.4 1 | AC4DVM

DAYTON 2Z821 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 23.4 1

Varastossa
Tuote: AC4DVM Malli: 2Z821

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
pohjaIrrotettava
Laakeritpallo
Pora Dia.5 / 8 "
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Vaihteen tyyppiKierteinen ensimmäinen vaihe
KoteloAlumiinivalu
Syötä kierrosluku1725
VoiteluRaskas öljy
Maks. Syötä HP1/6
Max. Lähtömomentti100 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti100 tuumaa - lb
AsennusMikä tahansa asema
Nimellinen lähtö RPM72
Nimellinen suhde23.4:1
Vaiheiden lukumäärä2
Lähtöakseli Dia.5 / 8 "
Lähtöakselin korkeus3.5 "
Lähtömomentti @ 1/10 hv79 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/12 hv66 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/20 hv40 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv20 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/6 hv100 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma175 lb
Hammaspyörän materiaaliLämpökäsitelty teräs
TiivistetyyppiJousikuormitettu huuli
Akselin suuntaParallel
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1/40 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeVaiheiden lukumääräLähtöakselin korkeusLähtömomentti @ 1/3 hvHinta
DAYTON 2Z819 -vaihteiston epäsuora käyttö 118.5 1 | AC4DVK 2Z81995 tuumaa - lb1/20200 tuumaa - lb15118.5:133.5 "-€487.25
DAYTON 2Z820 -vaihteiston epäsuora käyttö 52.9 1 | AC4DVL 2Z82044 tuumaa - lb1/10175 tuumaa - lb3352.9:123.5 "-€458.72
DAYTON 4Z498 -vaihteiston epäsuora käyttö 92 1 | AE2QXF 4Z49874 tuumaa - lb1/10290 tuumaa - lb1992:133 11 / 32 "195 tuumaa - lb€544.36
DAYTON 4Z499 -vaihteiston epäsuora käyttö 50.8 1 | AE2QXG 4Z49941 tuumaa - lb1/6260 tuumaa - lb3450.8:133.75 "-€515.29
DAYTON 4Z503 -vaihteiston epäsuora käyttö 13 1 | AE2QXL 4Z50310 tuumaa - lb1/3175 tuumaa - lb13513:123.75 "175 tuumaa - lb€540.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2Z821 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 23.4 1
€526.17 / yksikkö