Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A424 magneettiventtiili, vähemmän kelaa 1/4 tuumaa, ei Ss AC8GKN

DAYTON 3A424 Solenoidiventtiili Vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Ei Ss

Varastossa
Tuote: AC8GKN Malli: 3A424

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
Ilmavirta6.8 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.09
Virtausalue0.09-1.1 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.1 / 16 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusVenttiilin kokoonpanoHinta
DAYTON 2A195 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AB8WGX 2A195Jopa 28 scfm0.343.4-4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Normaalisti suljettu€88.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A424 Solenoidiventtiili Vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Ei Ss
€167.04 / yksikkö