DAYTON 24L324 haarukkavaunun suojuksen kantavuus 5500 Lb | AB7YET

DAYTON 24L324 haarukkavaunun laatikon suojuksen kantavuus 5500 Lb

Varastossa
Tuote: AB7YET Malli: 24L324

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
VäriMusta ja punainen
rakentaminen11 Teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu7-1 / 2 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6.25 "
KahvaTeräs
Nostokorkeus max.7.5 "
Nostokorkeus min.3"
Kantavuus5500 lb
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63.5 "
kokonaisleveys27 "
Tappi200 Tutkinnot
Rulla Dia.2.875 "
Pyörän materiaaliMold-on-polyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
DAYTON 24L323 haarukkatrukin jalka- ja käsikäyttöinen AB7YER 24L32367 "€797.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24L324 haarukkavaunun laatikon suojuksen kantavuus 5500 Lb
€830.68 / yksikkö