Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2X498 Kytkin Flex 1/2 In | AC3WMC

DAYTON 2X498 Kytkinjousto 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3WMC Malli: 2X498

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€16.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akselikytkin
Pora Dia.1 / 2 "
MateriaaliJoustava Buna-nitraattikumiholkki, pyälletty teräsnapa
Maks. Kulmapoikkeama7 Tutkinnot
Maks. HP1/2
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1/8
Maks. Kierrosluku1725
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "
Kokonaispituus3"
Ruuvin koko1 / 4-20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
DAYTON 2X497 taipuisa akselikytkin, 7 astetta Kulmavirhe, 1/2 tuuman halkaisija, teräs | AC3WMB 2X4970.5 hv1 1 / 8 "2 1 / 2 "€15.25
DAYTON 2X499 Kytkentäjousto 1/2 sisään | AC3WMD 2X4991/21-1 / 8 "3.5 "€17.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2X498 Kytkinjousto 1/2 tuumaa
€16.76 / yksikkö