COXREELS XTM-HP-350 jousikäyttöinen letkukela, korkea paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3PTX

COXREELS XTM-HP-350 jousikäyttöinen letkukela, korkea paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PTX Malli: XTM-HP-350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko10 x 15 "
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine4000 psi
Asennuskoko8.91 x 10 "
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24.06 "
kokonaisleveys10.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.kokonaisleveysHinta
COXREELS XTM-LP-3100 jousikäyttöinen letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KUM XTM-LP-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,499.40
COXREELS XTM-LP-375 jousikäyttöinen letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KUN XTM-LP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,409.86
COXREELS XTM-LP-4100 Jousikäyttöinen letkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KUP XTM-LP-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,483.36
COXREELS XTM-LP-475 Jousikäyttöinen letkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KUQ XTM-LP-47510 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,399.17
COXREELS XTM-LP-550 Jousikäyttöinen letkukela, matalapaine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KUR XTM-LP-55010 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "€1,348.39
COXREELS XTM-LP-575 jousikäyttöinen letkukela, matalapaineinen, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUT XTM-LP-57512.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "€1,673.13
COXREELS XTM-LP-650 Jousikäyttöinen letkukela, matalapaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUU XTM-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€1,877.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS XTM-HP-350 jousikäyttöinen letkukela, korkea paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,550.18 / yksikkö