Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4CWC6 palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl Lime | AD6ZYN

CONDOR 4CWC6 Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 4xl Lime

Varastossa
Tuote: AD6ZYN Malli: 4CWC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiDielektrinen vetoketju
VäriLime
Sopii rinnan kokoon68 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus28.5 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)2
Taskut (ulkopuolella)0
taskut2 Sisällä
Koko4XL
Raita väriOranssi / hopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRaita väriHinta
CONDOR 4CWD3 Palonkestävä Hi Visibility Vest 4xl Oranssi | AD6ZYT 4CWD3OranssiKalkki / hopea€67.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4CWC6 Palonkestävä Hi Visibility Vest Class 2 4xl Lime
€68.49 / yksikkö