CENTURY ORM5489BF -moottori Psc 1/2 hv 825-208v 230v Teao | AA48JFX 7A16

CENTURY ORM5489BF Moottori Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48v Teao

Varastossa
Tuote: AA7JFX Malli: ORM5489BFRistiviite: 16A114

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.5
HP1 / 2 - 1 / 5
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia6.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM825
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12.125 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5.5 "
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Nastan pituus7/8, 1-1/8"
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli5-1/8 x 5-1/8"
Nastan koko# 8-32
Lämpösuojausauto
Jännite208-230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ pienempi kierrosluku (1/5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMKokonaispituusKierroslukualueJänniteHinta
CENTURY ORM5459BF -moottori Psc 1/2 hv 1075-208v 230 Teao | AA48JFY 7A16 ORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-230€291.10
CENTURY ORM4659BF -moottori Psc 1/2 hv 1075 460 / min 48v 7v Teao | AA16JFZ 116AXNUMX ORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-1100460€532.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY ORM5489BF Moottori Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48v Teao
€389.30 / yksikkö