Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI 22063 (4765) Kryogeeninen paineensäädin 7-1 / 4 tuuman pituus | AH9NQW 40PP55

CASH VALVE 22063 (4765) Kryogeeninen paineensäädin, pituus 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9NQW Malli: 22063 (4765)Ristiviite: 40PP55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen paineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNPT
Korkeus3.187 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus7.25 "
Max. Paine600 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue15 - 65 psi
TiivistemateriaaliPTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI 22063 (7337) Kryogeeninen paineensäädin 2-1 / 4 tuuman pituus | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 - 175 psi€414.30
RAHAVENTTIILI 16856 (7337) kryogeeninen paineensäädin 3-1 / 4 tuuman pituus | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 - 175 psi€431.25
RAHAVENTTIILI 22063 (10661) Kryogeeninen paineensäädin 4-1 / 4 tuuman pituus | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 - 250 psi€445.53
RAHAVENTTIILI 16856 (4765) Kryogeeninen paineensäädin 5-1 / 4 tuuman pituus | AH9NQU 40PP53 16856 (4765)1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 - 65 psi€414.30
RAHAVENTTIILI 16856 (10661) Kryogeeninen paineensäädin 6-1 / 4 tuuman pituus | AH9NQV 40PP54 16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 - 250 psi€414.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 22063 (4765) Kryogeeninen paineensäädin, pituus 7-1/4 tuumaa
€414.30 / yksikkö