Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5920-4 Numerotarra 4 1-1/2 tuumaa korkeus x 1 tuuma leveys PK25 | AH3KAV 32MJ29

BRADY 5920-4 Numerotarra 4 1-1/2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH3KAV Malli: 5920-4Ristiviite: 32MJ29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki4
Merkin korkeus1"
Merkin leveys21 / 32 "
LuokkaErittäin voimakas prismaattinen
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliHeijastava arkki
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiLuokkaKorttien lukumääräHinta
BRADY 5920-8 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkki PK25 | AG9KNM 20TC81 5920-88Insinööri25€52.50
BRADY 5920-0 Numerotarra 0 1-1/2 tuumaa korkeus x 1 tuuma leveys PK25 | AH3KAQ 32MJ25 5920-0-Erittäin voimakas prismaattinen1€39.59
BRADY 5920-1 Numerotarra 1 1-1/2 tuumaa korkeus x 1 tuuma leveys PK25 | AH3KAR 32MJ26 5920-11Erittäin voimakas prismaattinen1€38.18
BRADY 5920-2 Numerotarra 2 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys PK25 | AH3KAT 32MJ27 5920-22Erittäin voimakas prismaattinen1€47.05
BRADY 5920-3 Numerotarra 3 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys PK25 | AH3KAU 32MJ28 5920-33Erittäin voimakas prismaattinen1€52.43
BRADY 5920-5 Numerotarra 5 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys PK25 | AH3KAW 32MJ30 5920-55Erittäin voimakas prismaattinen1€47.70
BRADY 5920-6 Numerotarra 6 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys PK25 | AH3KAX 32MJ31 5920-66Erittäin voimakas prismaattinen1€48.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5920-4 Numerotarra 4 1-1/2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys PK25
€47.70 / yksikkö