HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3ADJ5 Letku hitsattu 2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HLC

APPROVED VENDOR 3ADJ5 letku hitsattu 2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HLC Malli: 3ADJ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€146.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1.902 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine823 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.2"
Dia. Toleranssi+.020 "/ - 0.020"
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.78
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ADJ4 Letku hitsattu 2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HLB 3ADJ41.93 "304 Ruostumaton teräs588 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-423 - 1500 astetta F0.035 "€113.35
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADJ6 Hitsatut letkut 2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HLD 3ADJ61.87 "304 Ruostumaton teräs1091 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-423 - 1500 astetta F0.065 "€177.21
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAE3 Hitsatut letkut 2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8LPN 3CAE31.902 "316 Ruostumaton teräs823 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.049 "€178.22
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAE4 Hitsatut letkut 2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8LPP 3CAE41.87 "316 Ruostumaton teräs1091 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.065 "€219.49
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVN7 Hitsatut letkut 2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 2015 Psi | AE4MWW 5 LVN71.76 "304 Ruostumaton teräs2015 psi @ 72 astetta F+/-. 010 "-423 - 1500 astetta F0.12 "€191.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADJ5 letku hitsattu 2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€146.33 / yksikkö