Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UKW8 kääntyvä levypyörä 250 Lb 3 tuuman halkaisija | AB3NPJ

APPROVED VENDOR 1UKW8 kääntyvä levypyörä 250 Lb 3 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3NPJ Malli: 1UKW8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus250 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-3/8"
Kokonaiskorkeus3.75 "
Levyn koko3-1/8 x 4-1/8"
Levyn paksuus0.119 "
plate tyyppiA
RacewayTupla pallo
Rengas laakeritSintrattu teräs
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G095 Kääntölevypyörä 250 Lb 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AA9VDR 1G095250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G096 Kääntölevypyörä 250 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VDT 1G096250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G097 Kääntölevypyörä 250 Lb 5 tuuman halkaisija | AA9VDU 1G097250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G190 Kääntölevypyörä 154 Lb 3 tuuman halkaisija | AA9VEE 1G190154 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G191 Kääntölevypyörä 176 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VEF 1G191176 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G192 Kääntölevypyörä 198 Lb 5 tuuman halkaisija | AA9VEG 1G192198 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G196 Kääntölevypyörä 176 Lb 3 tuuman halkaisija | AA9VEL 1G196176 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKW8 kääntyvä levypyörä 250 Lb 3 tuuman halkaisija
€12.34 / yksikkö